Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tolino Vision 6 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tolino Vision 6 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz
Tolino Vision 6 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz
Tolino Vision 6 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz
Tolino Vision 6 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz
Tolino Vision 6 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93806770
Hersteller:
     tolino
Herst.-Nr.:
     4016621129262
EAN/GTIN:
     4016621129262
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
E-Book Reader
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink
Display-Auflösung
1264 x 1680 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
215 g
Höhe
144.6 mm
Tiefe
161.6 mm
Breite
5.9 mm
Speicher
Interne Speicherkapazität
16 GB
RAM-Kapazität
1000 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörerausgang
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Merkmale
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Allwinner B300
Prozessortaktfrequenz
1.8 MHz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
EPUB DRM, PDF, TXT
Unterstützte Audioformate
Nicht unterstützt
Unterstützte Videoformate
Nicht unterstützt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.