| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-93706612 Herst.-Nr.: S10-43G0040-EC4 EAN/GTIN: 4719072834166 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | | Geräteschnittstelle | USB 2.0 | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 405 g | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Ja | Energie | Energiequelle | Kabel/Batterie | | Akku-/Batterietyp | Eingebaut | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 600 mAh | | Akku | Ja | | Eingebaute Batterie | Ja | Ergonomie | Produktfarbe | Weiß | | Kabellänge | 2 m | Gewicht und Abmessungen | Breite | 156 mm | | Tiefe | 105 mm | | Höhe | 62.5 mm | | Gewicht | 212 g | Eingabegerät | Gerätetyp | Gamepad | | Gamingplattformen unterstützt | Android, PC | | Gaming-Control Funktionsknöpfe | Schaltfläche Zurück, D-Pad, Makro-Taste, Power-Taste, Schaltfläche Start, Turbo-Taste | | Gaming-Control Technologie | Analog / Digital | | Reflex Vibration | Ja | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | OTG,USB |
|
| | |
| | | |
| |