Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 6290 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 6290 Spielzeugfahrzeug
Siku 6290 Spielzeugfahrzeug
Siku 6290 Spielzeugfahrzeug
Siku 6290 Spielzeugfahrzeug
Siku 6290 Spielzeugfahrzeug
Siku 6290 Spielzeugfahrzeug
Siku 6290 Spielzeugfahrzeug
Siku 6290 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93586829
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     6290
EAN/GTIN:
     4006874062904
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
48 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
296 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
278 g
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 9,25* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.