Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
Logitech Mx Keys For Business Tastatur Bluetooth AZERTY Französisch Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93444860
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010245
EAN/GTIN:
     5099206096769
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
430.2 x 131.63 x 20.5 mm
Tastaturgewicht
810 g
Produktabmessungen (B x T x H)
62 x 38 x 113 mm
Mausgewicht
90 g
Maus
Mauskabellänge
1.8 m
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Batteriekapazität
5.55 Wh
Lebensdauer der Batterie
5 Monat( e)
Wiederaufladbar
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060967612
Breite des Versandkartons
173 mm
Höhe des Versandkartons
167 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Verpackungsbreite
147.5 mm
Verpackungstiefe
450.5 mm
Verpackungshöhe
39.5 mm
Paketgewicht
1090 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
956-000001
ab € 12,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.