Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BioLite AlpenGlow 500 Batteriebetriebene Campingleuchte USB Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BioLite AlpenGlow 500 Batteriebetriebene Campingleuchte USB Anschluss
BioLite AlpenGlow 500 Batteriebetriebene Campingleuchte USB Anschluss
BioLite AlpenGlow 500 Batteriebetriebene Campingleuchte USB Anschluss
BioLite AlpenGlow 500 Batteriebetriebene Campingleuchte USB Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93412867
Hersteller:
     BioLite
Herst.-Nr.:
     LNB0100
EAN/GTIN:
     850003383408
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Weitere Informationen:
Merkmale
Lichtstrom (Laterne)
500 lm
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Mehrfarbig, RGB
Dimmer
Ja
Dimmbar
Ja
Design
Produkttyp
Batteriebetriebene Campingleuchte
Produktfarbe
Blau, Grau, Weiß
Befestigungstyp
Aufhänger
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
380 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Typ des USB-Eingangsanschlusses
Mikro-USB
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
USB
Akku-/Batterietechnologie
Alkalin / Lithium-Ionen (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6400 mAh
Batteriekapazität
23.6 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
200 h
Batterie Aufladezeit (USB)
3 h
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Weitere Suchbegriffe: Campinglampen, Zeltlampe, laternenleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.