Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19515 Schlauchschelle Blau Butterfly clamp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19515 Schlauchschelle Blau Butterfly clamp
DeLOCK 19515 Schlauchschelle Blau Butterfly clamp
DeLOCK 19515 Schlauchschelle Blau Butterfly clamp
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93389069
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19515
EAN/GTIN:
     4043619195152
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Diese hochwertige Schlauchschelle aus Edelstahl 400 SS von Delock kann zur werkzeuglosen Befestigung eines Schlauches mit einem Durchmesser von 25 - 40 mm auf einem Rohrende verwendet werden. Die Schelle bietet unter Druck einen sicheren und festen Halt des Schlauches, damit dieser nicht verloren gehen kann. Sie eignet sich ideal für den Heimwerker-, Haus- und Gartenbereich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchdurchmesser (min.)
25 mm
Schlauchdurchmesser (max.)
40 mm
Breite
9 mm
Merkmale
Produkttyp
Butterfly clamp
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff, Edelstahl
Anzahl
5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.