Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google GA01318-FR Türklingel Kit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google GA01318-FR Türklingel Kit Weiß
Google GA01318-FR Türklingel Kit Weiß
Google GA01318-FR Türklingel Kit Weiß
Google GA01318-FR Türklingel Kit Weiß
Google GA01318-FR Türklingel Kit Weiß
Google GA01318-FR Türklingel Kit Weiß
Google GA01318-FR Türklingel Kit Weiß
Google GA01318-FR Türklingel Kit Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93312453
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA01318-FR
EAN/GTIN:
     193575008592
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
1.3 MP
Maximale Video-Auflösung
960 x 1200 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Sichtfeld
145 °
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
3 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Thailand
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Wasserfest
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
46 mm
Klingel-Tiefe
24.1 mm
Klingel-Höhe
160 mm
Glockengewicht
206 g
Paketgewicht
78 g
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungshöhe
482 mm
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batteriespannung
3.65 V
Batteriestrom
10 A
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Akku
Ja
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk gong
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.