Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mountain Everest Core Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mountain Everest Core Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
Mountain Everest Core Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
Mountain Everest Core Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93142980
Hersteller:
     Mountain
Herst.-Nr.:
     MG-EVK2G-CP1-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Mountain Tastaturen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
366 x 154 x 41 mm
Tastaturgewicht
892 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Grau
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur-Switch-Technologie
Cherry MX Speed Silver
Windows Tasten
Ja
Eingebautes memory
Ja
Merkmale
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.