Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
StarTech.com Eck-Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage - große Arbeitsfläche (89 x 53cm) - höhenverstellbarer, ergonomischer Schreibtisch/Tisch-Steharbeitsplatz - unt...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93033410
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMSTSCORNR
EAN/GTIN:
     0065030882446
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Eck-Sitz-Steh-Arbeitsplatz | Verstellbar | TastaturablageMit diesem Umwandler für Sitz-/Steharbeitsplätze mit einer großen Arbeitsfläche verändern Sie zur Verbesserung von Komfort und Produktivität mühelos Ihre Arbeitsposition.Vom Sitzen ins StehenDer Sitz-/Steharbeitsplatz wurde zur Unterstützung Ihrer ergonomischen Anforderungen entwickelt. Mit nur einem leichten Druck auf den Hebel können Sie ganz einfach in die Sitz- oder Stehposition wechseln und so ein ausgeglichenes Bewegungslevel halten. Der Arbeitsplatz ist mit einem pneumatischen Federarm ausgestattet, der für mühelose Bewegung sorgt. Erhöhen oder senken Sie die Plattform einfach durch einmaliges Drücken des Hebels. Die Höhe des Steh-Schreibtisches kann mit einer Höhenanpassung von 430 mm an Ihre exakte Körpergröße angepasst werden.Eine kostengünstige ergonomische LösungSchaffen Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz zu einem Bruchteil der Kosten eines Stehschreibtisches. Platzieren Sie den Umwandler für Sitz-/Steharbeitsplätze einfach auf Ihrer vorhandenen Arbeitsfläche (Tiefe mindestens 66 cm), und genießen Sie die Vorteile eines höhenverstellbaren Stehschreibtisches. Dieser höhenverstellbare Schreibtisch passt in jede noch so kleine Ecke Ihres Arbeitsbereichs.Flexible EinrichtungMit einer großen Arbeitsfläche (908 x 530 mm) bietet Ihnen der Sitz-/Steharbeitsplatz eine Fülle von Einrichtungsoptionen mit Unterstützung für zwei Monitore (von jeweils bis zu 24 Zoll) bzw. einen Monitor (von bis zu 30 Zoll) und einer großzügigen Tragkraft von 12,7 kg. Beachten Sie Folgendes: Die flügelförmigen Ecken haben eine maximale Breite von (1134 mm).Für die Installation eines Monitorarms am Arbeitsplatz können Sie auch die Kabeldurchführung und die mitgelieferte Hardware verwenden. Der Arbeitsplatz unterstützt viele Monitorarme von StarTech.com, darunter ARMDUAL2, ARMPIVOT und ARMSLIM2USB3.Das ARMSTSCORNR wird mit einer 2-Jahres-Garantie von StarTech.com sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Anzahl der Durchführungsplatten
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
703 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
9700 g
Arbeitsfläche
908 - 530 mm
Tastaturablage (B x T)
680 x 265 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt
2
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Höhe (max.)
585 mm
Höchstgewichtskapazität
12.7 kg
Maximalgewicht pro Tastaturfach
2.3 kg
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94038900
Höhe des Versandkartons
220 mm
Breite des Versandkartons
1210 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1210 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
25100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,80*
€ 415,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,83*
€ 410,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,61*
€ 400,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,50*
€ 392,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,44*
€ 346,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.