Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Divider 500 TG Air Snow Mid Tower Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Divider 500 TG Air Snow Mid Tower Midi Tower Weiß
Thermaltake Divider 500 TG Air Snow Mid Tower Midi Tower Weiß
Thermaltake Divider 500 TG Air Snow Mid Tower Midi Tower Weiß
Thermaltake Divider 500 TG Air Snow Mid Tower Midi Tower Weiß
Thermaltake Divider 500 TG Air Snow Mid Tower Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93006713
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1T4-00M6WN-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der 3,5
2
Material
SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
7
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
390 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
466 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
10290 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240,280,360 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
120,240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.