Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 413091 Türklingel-Tranformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 413091 Türklingel-Tranformator
Legrand 413091 Türklingel-Tranformator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92898083
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     413091
EAN/GTIN:
     3245064130912
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
8 V
Ausgangsstrom
1 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
84 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.