Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech A-3401 Chevron Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech A-3401 Chevron Tower Schwarz
Inter-Tech A-3401 Chevron Tower Schwarz
Inter-Tech A-3401 Chevron Tower Schwarz
Inter-Tech A-3401 Chevron Tower Schwarz
Inter-Tech A-3401 Chevron Tower Schwarz
Inter-Tech A-3401 Chevron Tower Schwarz
Inter-Tech A-3401 Chevron Tower Schwarz
Inter-Tech A-3401 Chevron Tower Schwarz
Inter-Tech A-3401 Chevron Tower Schwarz
Inter-Tech A-3401 Chevron Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92840860
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881348
EAN/GTIN:
     4260455645959
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Für alle ambitionierten Gamer bietet das A-3401 Chevron die ideale Basis für ein High-End Gaming-System. Dank der drei integrierten 120mm RGB-Lüfter, die sich hinter der abstrakten Acrylglas-Frontblende befinden und wahlweise über einen integrierten Taster in der Front oder über die 5V RGB-Platine steuern lassen, setzt es sich gekonnt in Szene. Das serienmäßig verbaute Acrylglas-Seitenteil bietet Einblicke auf die verbaute Hardware und wertet das gesamte System zudem auf. An der integrierten RGB-/Lüfter-Platine lassen sich insgesamt vier RGB-Geräte mit 5V 3Pin RGB-Header sowie vier 3Pin Lüfter anschließen und bietet so eine Vielzahl an Konfigurations- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Platz für optionale Lüfter findet man im Deckel und auf der Rückseite, auch oberhalb des Netzteiltunnels lassen sich zwei 120mm Lüfter montieren, die zur Abwärme und Kühlung beitragen können. Im separaten Netzteiltunnel befindet sich neben dem Netzteileinbauplatz ein herausnehmbarer Festplattenkäfig, der Platz für eine 2,5" SSD und eine 3,5" HDD bietet. Staubfilter im Deckel und im Boden des Gehäuses, die leicht zu entnehmen und reinigen sind, halten den Innenraum frei von Staub.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4980 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
0
Material
Acrylglas
Anzahl der 2,5
3
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
305 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
445 mm
Gewicht
4270 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse ohne netzteil, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.