Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 5.0 Mini Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 5.0 Mini Adapter
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 5.0 Mini Adapter
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 5.0 Mini Adapter
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 5.0 Mini Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92707436
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61012
EAN/GTIN:
     4043619610129
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der USB 2.0 Bluetooth Adapter von Delock ermöglicht eine kabellose Kommunikation und Datenübertragung z. B. zwischen zwei PCs oder einem PC und einem Handy oder Netzwerk.

Kompaktes Design
Durch seine Größe von 3 cm und der Öse, kann der Bluetooth Adapter beispielsweise an einem Schlüsselband befestigt werden.

Bluetooth 5.0
Durch den Bluetooth 5.0 Standard benötigt dieser Adapter weniger Strom und verfügt über eine schnellere Datentransferrate. Des Weiteren lässt er sich ganz einfach mit den Endgeräten koppeln.
Ohne Barriere zwischen Sender und Empfänger sind so im Freien Verbindungen bis zu 200 Metern möglich. Und das bei einer Sendeleistung von 100 mW.
Zudem können Datenpakete nun bis 255 Byte, statt wie bisher 31 Byte groß sein.

IoT
Das Internet der Dinge (IdD), oder auch Internet of Things (IoT), stellt den Oberbegriff für die Vernetzung intelligenter Gegenstände dar. Die Kommunikation erfolgt sowohl untereinander als auch mit dem Internet.
Ziel ist es, dass der Gegenstand, z. B. der Staubsaugerroboter, kontinuierlich Zustandsinformationen im Internet zur Verfügung stellt, die dann mit Hilfe einer App abruf- und steuerbar sind.
Dank des geringen Stromverbrauchs und der größeren Datenübertragungsrate erfüllt Bluetooth 5 alle Kommunikationsanforderung und ist somit ideal für Smart-Home-Geräte des IoT (Internet of Things) geeignet.

Unterstützt A2DP
A2DP steht für "Advanced Audio Distribution Profile" und dient dazu, dass bei der drahtlosen Übertragung via Bluetooth neben der reinen Datenübertragung auch Audiosignale (Stereo) übermittelt werden können. Der Stick eignet sich somit unter anderem als ideale Ergänzung, um z. B. das Notebook mit Bluetooth fähigen Kopfhörern zu verbinden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Komponente für
Laptop
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
6 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
3 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.