Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Boyal Hängeleuchte 12,5 W LED Schwarz, Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Boyal Hängeleuchte 12,5 W LED Schwarz, Braun, Weiß
EGLO Boyal Hängeleuchte 12,5 W LED Schwarz, Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92668572
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99624
EAN/GTIN:
     9002759996246
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
2580 g
Länge (mm)
1100 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Weiß
Plafond Farbe
Schwarz, Braun, Weiß
Gehäusematerial
Stahl, Holz
Plafond-Material
Keramik
Kabelfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Lampenleistung
12.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2
15.5 W
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.