Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster Eswap X Red Color Pack Thumbstick-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster Eswap X Red Color Pack Thumbstick-Modul
Thrustmaster Eswap X Red Color Pack Thumbstick-Modul
Thrustmaster Eswap X Red Color Pack Thumbstick-Modul
Thrustmaster Eswap X Red Color Pack Thumbstick-Modul
Thrustmaster Eswap X Red Color Pack Thumbstick-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92667724
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4460228
EAN/GTIN:
     3362934403256
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation Lenkrad
gamepad thrustmaster
gamepad
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
224 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
430 g
Merkmale
Typ
Thumbstick-Modul
Plattform
PlayStation Classic
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Markenkompatibilität
Thrustmaster
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.