Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Lampe
Philips Lampe
Philips Lampe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92657463
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514313866
EAN/GTIN:
     8719514313866
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
202 mm
Länge (mm)
188 mm
Breite
202 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
230 g
Leistungen
Lampenleistung
5.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Flame
Farbtemperatur
1800 K
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
1800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514313866
12NC Logistikcode(s)
929002984001
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
22.4 mm
Verpackungstiefe
22.4 mm
Verpackungshöhe
21.7 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
5.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Bernstein
EOC Code
871951431386600
Nennlichtstrom
470 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D
Energie
Lampenstrom
34 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.