Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 411P Radius Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 411P Radius Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Pink, Weiß
Trust GXT 411P Radius Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Pink, Weiß
Trust GXT 411P Radius Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Pink, Weiß
Trust GXT 411P Radius Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Pink, Weiß
Trust GXT 411P Radius Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Pink, Weiß
Trust GXT 411P Radius Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Pink, Weiß
Trust GXT 411P Radius Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Pink, Weiß
Trust GXT 411P Radius Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92603754
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24362
EAN/GTIN:
     8713439243628
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Gaming-Headset für verschiedene Plattformen

Gaming-Headset für verschiedene Plattformen mit komfortablen ohrumschließenden Polstern und einstellbarem Mikrofon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
309 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
408 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Nylon
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
2 x 3.5mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Pink, Weiß
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1 m
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.