Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 901974 Beweglicher Wagen und Schrank Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 901974 Beweglicher Wagen und Schrank Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Port Designs 901974 Beweglicher Wagen und Schrank Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Port Designs 901974 Beweglicher Wagen und Schrank Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Port Designs 901974 Beweglicher Wagen und Schrank Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Port Designs 901974 Beweglicher Wagen und Schrank Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Port Designs 901974 Beweglicher Wagen und Schrank Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92508948
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     901974
EAN/GTIN:
     3567049019747
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Laptop-Ladeschrank
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgangsspannung
220 - 240 V
Stromstärke
16 A
Merkmale
Anzahl der unterstützten Geräte
30
Unterstützte tragbare Geräte
Notebook
Unterstützte Geräteanschlüsse
AC
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Aufladequelle
AC
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Typ
Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Lenkrollen
Ja
Abschließbare Räder
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
575 mm
Tiefe
633 mm
Höhe
1300 mm
Gewicht
69700 g
Verpackungsbreite
745 mm
Verpackungstiefe
770 mm
Verpackungshöhe
1395 mm
Paketgewicht
109700 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.456,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.615,38*
€ 1.922,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.602,84*
€ 1.907,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.539,51*
€ 1.832,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,46*
€ 1.783,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,45*
€ 1.733,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.