Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Playseat Formula Intelligence Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92508368
Hersteller:
     Playseat
Herst.-Nr.:
     PFI.00240
EAN/GTIN:
     8717496872623
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Endlich ein Rennsitz, der von den schwierigsten Kritikern auf dem Planeten genehmigt wird – F1-Fahrern wie Max Verstappen, Charles Leclerc, Valtteri Bottas und Sebastian Vettel. Machen wir uns nichts vor: Unser Playseat® Formula Intelligence wird von diesen Kritikern geliebt. Warum? Realismus. Das beste F1-Simulationsrennerlebnis, das es jemals gegeben hat.

Ein F1-Champion hat Besseres zu tun, als in einem Set-up für Simulationsrennen zu Hause zu sitzen, richtig? Nicht für unseren hemischen Max Verstappen. Der Playseat® Formula Intelligence ist der bevorzugte Sitz für F1-Fahrer wie Max Verstappen, Charles Leclerc, Valtteri Bottas und Sebastian Vettel. Warum, fragst du? Es sind der verstärkte Rahmen und die breite Auswahl an persönlichen Fahrpositionen, die ein realistisches F1-Erlebnis bieten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universal-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
122 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Themenwelt
Rennen
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Wii U, PlayStation 5, Xbox Series X, MAC, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Playstation 2, Playstation 3, Wii, Xbox, Xbox 360, Xbox One
Minimalnutzergewicht
20 kg
Mindestbenutzerhöhe
120 cm
Maximale Benutzerhöhe
230 cm
Sockelfarbe
Schwarz
Rahmenfarbe
Schwarz
Sitzfarbe
Schwarz
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Montage erforderlich
Ja
Ergonomie
Rennrad-/Flugständer enthalten
Ja
Verstellbare Lenkradhöhe
Ja
Einstellbare Pedalplatte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1680 mm
Tiefe
615 mm
Höhe (max)
735 mm
Gewicht
49500 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.933,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.153,67*
€ 2.562,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.102,93*
€ 2.502,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.013,58*
€ 2.396,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.967,52*
€ 2.341,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.933,24*
€ 2.300,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.