Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx 11419 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx 11419 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Perixx 11419 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Perixx 11419 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Perixx 11419 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Perixx 11419 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Perixx 11419 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Perixx 11419 Maus rechts USB Typ-A Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92490690
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIMICE-503 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
38.5 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
78.8 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Energieverbrauch
35 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Maus
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.