| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-92471809 Herst.-Nr.: SFP10GSR-300M EAN/GTIN: 4049759255480 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Hot-Plug-Unterstützung | Ja | | Markenkompatibilität | Cisco | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP+ | | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel) | 50/125 µm | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 300 m | | Wellenlänge | 850 nm | | Digitale Diagnose-Überwachung (DDM) | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |