Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack Catch Unit (SG92R) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack Catch Unit (SG92R) Grün
M5Stack Catch Unit (SG92R) Grün
M5Stack Catch Unit (SG92R) Grün
M5Stack Catch Unit (SG92R) Grün
M5Stack Catch Unit (SG92R) Grün
M5Stack Catch Unit (SG92R) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92428256
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Greifer für Roboter
greifer für roboter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
51.5 g
Verpackungsbreite
147 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Produkttyp
Catch unit
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Grün
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.