Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 300.1002-E Handschraubendreher Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 300.1002-E Handschraubendreher Set
KS Tools 300.1002-E Handschraubendreher Set
KS Tools 300.1002-E Handschraubendreher Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92413138
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1002-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
185 mm
Gewicht
50 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Anzahl der Schraubendreher
6
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Holz
Klingenlänge
90 mm
Zertifizierung
DIN 5265, ISO 2380
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.