Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 159.1046-E Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 159.1046-E Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 159.1046-E Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 159.1046-E Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92410607
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1046-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher
Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher
Pozidriv-Vergaserschraubendreher
Pozidriv-Vergaserschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
98 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenlänge
38 mm
Zertifizierung
DIN ISO 8764
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.