Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BT0058 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BT0058 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
LogiLink BT0058 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
LogiLink BT0058 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
LogiLink BT0058 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
LogiLink BT0058 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
LogiLink BT0058 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
LogiLink BT0058 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
LogiLink BT0058 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92394547
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0058
EAN/GTIN:
     4052792063530
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zweck
Notebook
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle
Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
2 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
0.03 Gbit/s
Kabellose Reichweite
10 m
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: logilink bluetooth adapter, adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.