Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88493 Einwegbecher 10 Stück(e) 200 ml Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 88493 Einwegbecher 10 Stück(e) 200 ml Karton
Papstar 88493 Einwegbecher 10 Stück(e) 200 ml Karton
Papstar 88493 Einwegbecher 10 Stück(e) 200 ml Karton
Papstar 88493 Einwegbecher 10 Stück(e) 200 ml Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92393303
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88493
EAN/GTIN:
     4002911418253
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
papstar pappbecher 200ml
Biobased - nachhaltiger Pappbecher aus FSC®-zertifiziertem Frischfaserkarton - Füllmenge: 0,2 l - absolut lebensmittelecht - Durchmesser: 7 cm, Höhe: 9,7 cm - in bio-basierter Verpackungsfolie Unter dem Motto "Plastic free Party" haben wir eine Einweg-Partyserie rein aus nachwachsenden Rohstoffen entwickelt und damit eine Produktlösung für jede bunte Party geschaffen - frei von erdölbasierten Kunststoffen Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
200 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Höhe
97 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.