Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Lampe, Milchglas, 100W A60 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Lampe, Milchglas, 100W A60 E27
Philips Filament-Lampe, Milchglas, 100W A60 E27
Philips Filament-Lampe, Milchglas, 100W A60 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92169133
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514324114
EAN/GTIN:
     8719514324114
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
108 mm
Breite
6 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
10.8 mm
Gewicht
38 g
Leistungen
Lampenleistung
10.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1521 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Warmes Glühen
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
144 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
anında tam ışık s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514324114
12NC Logistikcode(s)
929003011701
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
6.5 mm
Verpackungshöhe
14.6 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
10.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871951432411400
Nennlichtstrom
1521 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 100W A60 E27 FR WGD90 SRT4
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Lampenstrom
55 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.