Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Kaira X for PlayStation Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Kaira X for PlayStation Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Razer Kaira X for PlayStation Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Razer Kaira X for PlayStation Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Razer Kaira X for PlayStation Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Razer Kaira X for PlayStation Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Razer Kaira X for PlayStation Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Razer Kaira X for PlayStation Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Razer Kaira X for PlayStation Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92006048
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-03970200-R3G1
EAN/GTIN:
     8886419379232
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
RAZER KAIRA X FOR PLAYSTATION
POWER. SOUND. KOMFORT.
Gaming auf Konsole und anderen Geräten – das ist das Razer Kaira X, ein kabelgebundenes Headset für PlayStation 5, das sich durch einen überlegenen Sound und plattformübergreifende Kompatibilität auszeichnet. Ausgestattet mit modernsten Treibern und einem leistungsstarken Mikrofon für Sound auf Turnierniveau, immer und überall.

RAZER™ TRIFORCE 50-MM-TREIBER
Das Razer Kaira X kann mit seinen hoch modernen Treibern Höhen, Mitten und Bässe separat abstimmen — für einen noch klareren, saubereren Sound mit komplexeren Höhen und einem noch satteren Bass.

FLOWKNIT-OHRPOLSTER MIT MEMORY-SCHAUMSTOFF
Das atmungsaktive Gewebe sorgt dafür, dass so wenig Schweiß wie möglich entsteht und sich die Hitze nicht stauen kann, und der ultra weiche Schaumstoff ist noch weiter verdichtet, damit das Headset bei Gaming-Marathons noch weniger auf deinem Kopf drückt.

RAZER™ HYPERCLEAR KARDIOIDEN-MIKROFON
Das biegsame Mikrofon hat ein verbessertes Gehäuse und kann deine Stimme jetzt noch besser aufzeichnen, weil Geräusche von hinten und den Seiten unterdrückt werden — inklusive Mikrofonüberwachung und Spiel/Chat-Balance für einen optimalen ausgeglichenen Sound.

MIKROFON-STUMM-TASTE & LAUTSTÄRKEREGLER
An der Unterseite der linken Ohrmuschel lässt sich das Razer™ HyperClear Kardioiden-Mikrofon ganz leicht an- und ausschalten.

PLATTFORMÜBERGREIFENDE KOMPATIBILITÄT
Natürlich ist das Headset vor allem für die PlayStation 5 gedacht, doch dank seinem 3,5-mm-Klinkenanschluss funktioniert es auch mit weiteren beliebten Plattformen, damit auch mit anderen Setups geniales Gaming zu genießen ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
191 mm
Gewicht
283 g
Logistikdaten
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
1000 mm
Breite des Versandkartons
499 mm
Höhe des Versandkartons
512 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
236 mm
Paketgewicht
575 g
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anzahl
1
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
95045000
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Steuerung
Drehregler
Kabelfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
PlayStation
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofonanzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.