Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Smart Iron-On Hitzebeständige Vinylrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Smart Iron-On Hitzebeständige Vinylrolle
Cricut Smart Iron-On Hitzebeständige Vinylrolle
Cricut Smart Iron-On Hitzebeständige Vinylrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92005997
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2008683
EAN/GTIN:
     0093573169427
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Textilien
Shirtfolie
T-Shirt Folie
Textilfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
2700 mm
Merkmale
Produkttyp
Hitzebeständige Vinylrolle
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Waschbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügelfolie für textilien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.