Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 318804C Schreibtischunterlage Kunstleder Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 318804C Schreibtischunterlage Kunstleder Graubraun
Rhodia 318804C Schreibtischunterlage Kunstleder Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91978016
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     318804C
EAN/GTIN:
     3037923188048
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflagen kunstleder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Graubraun
Material
Kunstleder
Blendfreie Oberfläche
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
118806C
ab € 9,31*
Sonstiges
Papeteries Sill
318803C
ab € 9,81*
Sonstiges
Papeteries Sill
318903C
ab € 9,80*
Sonstiges
Papeteries Sill
194477C
ab € 9,84*
Sonstiges
Papeteries Sill
194487C
ab € 9,76*
Sonstiges
Papeteries Sill
194485C
ab € 9,76*
Sonstiges
Papeteries Sill
194481C
ab € 9,81*
Sonstiges
Papeteries Sill
194483C
ab € 9,84*
Sonstiges
Papeteries Sill
194478C
ab € 9,81*
Sonstiges
Papeteries Sill
194479C
ab € 9,79*
Sonstiges
Papeteries Sill
118800C
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.