Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leba NoteCart Flex NCT-30T-UC-SC Beweglicher Wagen und Schrank Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leba NoteCart Flex NCT-30T-UC-SC Beweglicher Wagen und Schrank Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz, Grau
Leba NoteCart Flex NCT-30T-UC-SC Beweglicher Wagen und Schrank Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz, Grau
Leba NoteCart Flex NCT-30T-UC-SC Beweglicher Wagen und Schrank Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91679857
Hersteller:
     LEBA Innovation
Herst.-Nr.:
     NCT-30T-UC-SC
EAN/GTIN:
     5704454012590
Suchbegriffe:
Laptop-Ladewagen
Notebook Ladewagen
Notebookladewagen
Managementsystem Tablet PC
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
56/60 Hz
Ausgangsspannung
20 V
Eingangsstrom
10 A
Ausgangsstrom
10 A
Überspannungsschutz
Ja
Merkmale
Anzahl der unterstützten Geräte
30
Unterstützte tragbare Geräte
Tablet
Unterstützte Geräteanschlüsse
AC
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Aufladequelle
USB Typ-C
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
AC-Steckertypen
Typ F
Höchstgewichtskapazität
225 kg
Geräteerkennung
Ja
Intelligentes Ladegerät
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
LED-Anzeigen
Leistung, Stromausfall
Sperren
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Kabelsperre-Slot
Ja
Belüftung
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Geräuschpegel
36 dB
Zertifizierung
CE, EN-62638-1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
4 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Typ
Schrank zur Verwaltung tragbarer Geräte
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Platzierung
Flur, Boden
Slot-Breite
195 mm
Slot-Tiefe
260 mm
Slot-Höhe
28 mm
Anzahl der Regale
30 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Lenkrollen
Ja
Raddurchmesser
100 mm
Integrierte Bremse
Ja
Griff(e)
Ja
Kabellänge
1.8 m
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
481 mm
Höhe
730 mm
Gewicht
30000 g
Gehäusedicke
1 mm
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
780 mm
Paketgewicht
43000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.129,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,60*
€ 1.496,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,98*
€ 1.486,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,36*
€ 1.434,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.173,37*
€ 1.396,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.129,18*
€ 1.343,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.