Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple TV 4K Schwarz, Silber 4K Ultra HD 64 GB WLAN Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple TV 4K Schwarz, Silber 4K Ultra HD 64 GB WLAN Ethernet/LAN
Apple TV 4K Schwarz, Silber 4K Ultra HD 64 GB WLAN Ethernet/LAN
Apple TV 4K Schwarz, Silber 4K Ultra HD 64 GB WLAN Ethernet/LAN
Apple TV 4K Schwarz, Silber 4K Ultra HD 64 GB WLAN Ethernet/LAN
Apple TV 4K Schwarz, Silber 4K Ultra HD 64 GB WLAN Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91429026
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXH02KK/A
EAN/GTIN:
     190199532991
Suchbegriffe:
Apple TV
Internetradios
Media Streaming Clients
Network Media Player
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
HDMI-Version
2.1
Bluetooth-Version
5.0
Prozessor
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
A12
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
2160p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Software
Unterstützte Videoformate
H.264, HEVC, M4V, MP4, MPEG4
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AIFF, EAC3, FLAC, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, WAV
Unterstützte Bildformate
GIF, HEIF, JPEG, TIFF
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
425 g
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Lightning
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.