Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs Creative Sound Blaster Z SE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Creative Sound Blaster Z SE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Creative Labs Creative Sound Blaster Z SE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Creative Labs Creative Sound Blaster Z SE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Creative Labs Creative Sound Blaster Z SE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91244232
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70SB150000004
EAN/GTIN:
     5390660193972
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte 5.1
soundkarte
soundkarte pcie x1
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Audio
Eingebaut
Ja
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audioqualität
24 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
116 dB
Rapporto segnale/rumore in entrata (SNR)
116 dB
Audio-A/D-Wandler (ADC)
24-bit/192kHz
Digital-Analog-Umwandlung
24-bit/192kHz
Merkmale
Dolby-Technologie
Dolby Digital AC3
Chipsatz
Sound Core3D
Produktfarbe
Rot
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Sonstige Funktionen
Mindestsystemvoraussetzungen
Intel® Core™ 2 Duo or AMD® equivalent processor, 2.2GHz or faster recommended. Intel, AMD or 100% compatible motherboard Microsoft® Windows® 10 (32/64-bit); Windows 8 (32/64-bit); Windows 7 (32/64-bit) 1GB RAM >600 MB of free hard disk space Available PCI Express® (x1, x4 or x16) slot Available CD-ROM or DVD-ROM drive
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
2.2GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI-E
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
CD/AUX Audio-Eingang
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.