Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYA BY-WM4 PRO K1 Kabelloses Mikrofonsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89937946
Hersteller:
     BOYA
Herst.-Nr.:
     BY-WM4 PRO K1
EAN/GTIN:
     6971008024111
Suchbegriffe:
Gürtelsender
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mikrofonsender
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Energie
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
70 mA
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
THD, totalklirren
0.05 %
Rauschverhältnis (SNR)
84 dB
Frequenzbereich
2405 - 2478 MHz
RF Power
3 mW
Modulation
GFSK
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Lavalier-Mikrofon
Mikrofon
3,5 mm
Kabellose Reichweite
60 m
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Mikrofone
1
Anzahl der enthaltenen Empfänger
1
Anzahl der enthaltenen Sender
1
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
45 x 35 x 70 mm
Receivergewicht
47 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
45 x 35 x 70 mm
Gewicht Transmitter
47 g
Sender
Transmittertyp
Taschensender
Empfänger
Receiver Typus
Bodypack-Empfänger
AF-Frequenzgang des Empfängers
35 - 14000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.