Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Bluetooth 5.0 Audio Empfänger mit NFC - BT Audio Adapter Für Stereoanlagen, Hifi, Verstärker - 20m Reichweite, aptx - 3,5mm/RCA oder Digital Toslink/SPDIF Optisches...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Bluetooth 5.0 Audio Empfänger mit NFC - BT Audio Adapter Für Stereoanlagen, Hifi, Verstärker - 20m Reichweite, aptx - 3,5mm/RCA oder Digital Toslink/SPDIF Optisches...
StarTech.com Bluetooth 5.0 Audio Empfänger mit NFC - BT Audio Adapter Für Stereoanlagen, Hifi, Verstärker - 20m Reichweite, aptx - 3,5mm/RCA oder Digital Toslink/SPDIF Optisches...
StarTech.com Bluetooth 5.0 Audio Empfänger mit NFC - BT Audio Adapter Für Stereoanlagen, Hifi, Verstärker - 20m Reichweite, aptx - 3,5mm/RCA oder Digital Toslink/SPDIF Optisches...
StarTech.com Bluetooth 5.0 Audio Empfänger mit NFC - BT Audio Adapter Für Stereoanlagen, Hifi, Verstärker - 20m Reichweite, aptx - 3,5mm/RCA oder Digital Toslink/SPDIF Optisches...
StarTech.com Bluetooth 5.0 Audio Empfänger mit NFC - BT Audio Adapter Für Stereoanlagen, Hifi, Verstärker - 20m Reichweite, aptx - 3,5mm/RCA oder Digital Toslink/SPDIF Optisches...
StarTech.com Bluetooth 5.0 Audio Empfänger mit NFC - BT Audio Adapter Für Stereoanlagen, Hifi, Verstärker - 20m Reichweite, aptx - 3,5mm/RCA oder Digital Toslink/SPDIF Optisches...
StarTech.com Bluetooth 5.0 Audio Empfänger mit NFC - BT Audio Adapter Für Stereoanlagen, Hifi, Verstärker - 20m Reichweite, aptx - 3,5mm/RCA oder Digital Toslink/SPDIF Optisches...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89808730
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     BT52A
EAN/GTIN:
     0065030885041
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
48KHz/24 bit Sample Rate | 20 m Reichweite | Bluetooth Klasse 2Verwandeln Sie Ihre Stereoanlage oder eine beliebige Audioausgabe in ein Bluetooth kompatibles Media Gateway mit diesem Bluetooth 5.0 Audioempfänger, der mit einem Wolfson WM8524 Digital/Analog Konverter (DAC) in HiFi Qualität ausgestattet ist und einen satten und hochwertigen Klang liefert.Digitale und analoge AusgängeMit diesem BT-Empfänger können Sie Audiosysteme mit analogen Audioeingängen (3,5 mm Buchse) über das enthaltene 3,5 mm Cinch Kabel verbinden. Alternativ können Sie neuere Systeme über den optischen Ausgang verbinden, um die Vorteile verlustfreier/hochauflösender Audiodateien zu nutzen.Höhere ReichweiteMit Bluetooth 5.0 können Sie auf größere Entfernungen von bis zu 20 m übertragen. Hindernisse zwischen dem Empfänger und Ihren mobilen Geräten verringern die Übertragungsreichweite.Einfaches Pairing mit bis zu 8 GerätenDieser kabellose Bluetooth Empfänger kann bis zu 8 gekoppelte Geräte speichern, so dass Ihr Audio System immer bereit ist, Musik von Ihren Lieblingsgeräten abzuspielen (Audio wird jeweils auf ein Gerät übertragen). Dank Near Field Communication (NFC) berühren Sie Ihre mit NFC ausgestatteten Geräte einfach an den Aux Empfänger, um sie sofort zu koppeln und die Wiedergabe zu starten, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist.Das BT52A hat eine 2-jährige Garantie von StarTech.com und kostenlose lebenslange technische Unterstützung.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
275 mm
Höhe des Versandkartons
275 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Compliance certificates
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.5 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
26.5 mm
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
242 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Energie
Energiequelle
USB
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch
5 W
Merkmale
Bluetooth-Version
5.0
Hostschnittstelle
3.5 mm + TOSLINK
Transmissionsdistanz
20 m
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
aptX Audio-Entschlüsselung
Ja
Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte
8
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), RCA
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.