Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV FITU FL Bodenleuchte E27 LED 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV FITU FL Bodenleuchte E27 LED 24 W
SLV FITU FL Bodenleuchte E27 LED 24 W
SLV FITU FL Bodenleuchte E27 LED 24 W
SLV FITU FL Bodenleuchte E27 LED 24 W
SLV FITU FL Bodenleuchte E27 LED 24 W
SLV FITU FL Bodenleuchte E27 LED 24 W
SLV FITU FL Bodenleuchte E27 LED 24 W
SLV FITU FL Bodenleuchte E27 LED 24 W
SLV FITU FL Bodenleuchte E27 LED 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89677662
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Die FITU Stehleuchte aus unserem MIX & MATCH System ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die Produktfamilie FITU besticht durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
30 °C
Energie
Eingangsspannung
220- 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220- 240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
24 W
Leuchtmitteltyp
LED
Design
Produktfarbe
Gold
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
1165 mm
Gewicht
1790 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001678
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.