Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 2501 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz, Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 2501 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz, Blau, Grau
Olympia 2501 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89665068
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     40185
EAN/GTIN:
     4030152401857
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Olympia 2501 - 8-stelliger Tischrechner - 4 Grundrechenarten - 4 Memory-Tasten - Wurzelfunktion - Prozenttaste - Korrekturtasten C und CE - Dual Power: Batterie und Solarzelle - Modernes Design - Automatische Abschaltung - EIN-Taste & AUS-Taste - Batterie: LR 1130
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Akku-/Batterietyp
LR1130
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
390 g
Leistungen
Symbolische Schreibweise
Quadratwurzel
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.