Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 2502 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz, Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 2502 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz, Blau, Grau
Olympia 2502 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz, Blau, Grau
Olympia 2502 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89661046
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     40182
EAN/GTIN:
     4030152401826
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Olympia 2502

- 10-stelliger Tischrechner
- 4 Grundrechenarten
- 4 Memory-Tasten
- Grand Total
- Wurzelfunktion
- Prozenttaste
- Vorzeichenwechsel
- Korrekturfunktion C und CE
- OFF-Taste
- Dual Power: Batterie und Solarzelle
- Modernes Design
- Automatische Abschaltung
- EIN-Taste & AUS-Taste
- Batterie: LR 1130
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84701000
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Akku-/Batterietyp
LR1130
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
102 g
Leistungen
Symbolische Schreibweise
Quadratwurzel
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.