Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Gem Ultrakleiner Formfaktor (USFF) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Gem Ultrakleiner Formfaktor (USFF) Weiß
Akasa Gem Ultrakleiner Formfaktor (USFF) Weiß
Akasa Gem Ultrakleiner Formfaktor (USFF) Weiß
Akasa Gem Ultrakleiner Formfaktor (USFF) Weiß
Akasa Gem Ultrakleiner Formfaktor (USFF) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89583512
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-RA09-M1S
EAN/GTIN:
     4710679550008
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Ultrakleiner Formfaktor (USFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der 3,5
0
Anzahl der 5,25
0
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
75.6 mm
Höhe
34.3 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.