Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik SB-FP-24SC-D-V-OM4 Schalttafelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik SB-FP-24SC-D-V-OM4 Schalttafelzubehör
EFB Elektronik SB-FP-24SC-D-V-OM4 Schalttafelzubehör
EFB Elektronik SB-FP-24SC-D-V-OM4 Schalttafelzubehör
EFB Elektronik SB-FP-24SC-D-V-OM4 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89550449
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     SB-FP-24SC-D-V-OM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Kupplung
lwl-kupplung sc
lwl kupplung
efb-elektronik lwl-kupplung
Frontblende für 19" Spleißboxen bestückt mit SC-Duplex Kupplungen in den Kategorien OM3, OM4 und OS2.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Anschlüsse
24
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
43.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.