Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik SB-FP-12SC-S-OS2 Schalttafelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik SB-FP-12SC-S-OS2 Schalttafelzubehör
EFB Elektronik SB-FP-12SC-S-OS2 Schalttafelzubehör
EFB Elektronik SB-FP-12SC-S-OS2 Schalttafelzubehör
EFB Elektronik SB-FP-12SC-S-OS2 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89550441
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     SB-FP-12SC-S-OS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Kupplung
lwl-kupplung lc
lwl kupplung
efb-elektronik lwl-kupplung
Frontblende für 19" Spleißboxen bestückt mit LC-Duplex Kupplungen in den Kategorien OM3, OM4 und OS2.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Anschlüsse
12
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
43.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.