Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology DH-PFA151 Kamera-Montagezubehör Kamerahalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology DH-PFA151 Kamera-Montagezubehör Kamerahalterung
Dahua Technology DH-PFA151 Kamera-Montagezubehör Kamerahalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89477461
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DH-PFA151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1700 g
Merkmale
Produkttyp
Kamerahalterung
Produktfarbe
Weiß
Material
SECC
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.