Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lenco BTX-750BK Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89381810
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A004159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
50 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
230 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferanteneigenschaften
Material
Metall, Kunststoff, Gummi
Lautstärke einstellbar
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A an Mikro-USB Typ-B
Material Ohrstöpsel
Silikon
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Sport
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Kabelfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Ein-/Ausschalter
Ja
Musikwiedergabe
Ja
MP3-Spieler
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Mikrofon-Eingang
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
130 mAh
Eingangsspannung (Ohrhörer)
3.7 V
Eingangsstrom (Ohrhörer)
0.5 A
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
9 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
2 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.