Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 61117 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Schienenteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco 61117 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Schienenteil
Roco 61117 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Schienenteil
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88950640
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     61117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
geoline gleise roco
geoline gleise
gleise
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Höhe
2.1 mm
Merkmale
Typ
Schienenteil
Zweck
Spielzeugeisenbahn
Produktfarbe
Braun, Grau
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Vormontiert
Ja
Maßstab
HO (1:87)
Markenkompatibilität
Roco
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.