| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-88757851 Herst.-Nr.: 5707209807625 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX, REACH | | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle | | Materialbeschreibung (Name, %) | 100% cotton | | Stoffgewicht | 195 g/m² | Merkmale | T-Shirt-/Top-Typ | T-Shirt | | Zielgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Unisex | | Produkthauptfarbe | Anthrazit | | Färbung | Monochromatisch | | Größe (S/M/L) | 4XL | | Kragen-/Ausschnittstyp | Rundkragen | | Passform | Straight fit | Pflegehinweise | Waschbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |