Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 77 321 A K4 Außen-Bodenbeleuchtung LED 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 77 321 A K4 Außen-Bodenbeleuchtung LED 20 W
BEGA 77 321 A K4 Außen-Bodenbeleuchtung LED 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88721157
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     77321AK4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Garten- und Wegeleuchten in Einfach- und Zweifach-Anordnung. Blendfreie Leuchten für hohen Sehkomfort zur gleichmäßigen Ausleuchtung von Bodenflächen. Die symmetrisch-breitstreuende Lichtstärkeverteilung eignet sich besonders für die Ausleuchtung von Wegen und Eingangsbereichen in privaten und öffentlichen Bereichen, in denen keine Gefahr der mutwilligen Zerstörung besteht.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
6200 g
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
ENEC, CE
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1570 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
78.5 lm/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,86*
€ 816,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,99*
€ 804,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,51*
€ 783,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,91*
€ 760,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,84*
€ 717,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.