Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raptor Gaming RG-H300-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raptor Gaming RG-H300-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Schwarz
Raptor Gaming RG-H300-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Schwarz
Raptor Gaming RG-H300-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Schwarz
Raptor Gaming RG-H300-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Schwarz
Raptor Gaming RG-H300-B Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88011226
Hersteller:
     Raptor Gaming
Herst.-Nr.:
     RG-H300-B
EAN/GTIN:
     4251236201006
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Material
Stoff
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.