| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-87984003 Herst.-Nr.: RF-4599066 EAN/GTIN: 4064161150727 |
| |
|
| | |
| Für alle, die Flexibilität lieben: Die Renkforce Active Noice Cancellation In Ear Kopfhörer bieten kristallklaren Sound bei perfektem Sitz und stabiler Bluetooth-Verbindung über eine Entfernung von bis zu 15 Metern. Die In Ears verfügen dabei über eine praktische ANC-Funktion (Active Noise Cancellation), um unerwünschte Nebengeräusche im Raum zu unterdrücken. Der Nutzer kann sich jedoch auch für den so genannten transparenten Modus entscheiden: Dieser ermöglicht es, die Außenwelt - wenn gewünscht - bewusst wahrzunehmen. Ein integriertes Mikrofon bietet darüber hinaus eine praktische Freisprechfunktion. Schnell und ausdauernd ist diese Headset-Lösung noch dazu: Nach nur 1 bis 1,5 Stunden Ladezeit bieten die nur 4,9g leichten Earbuds bei eingeschaltetem ANC eine Laufzeit von 3,5 Stunden. Das Aufladen erfolgt über USB-C. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 50 g | Lieferumfang | Ladegehäuse | Ja | | Ladetypgehäuse | Kabellos | | Ladegehäuse-Steckertyp | USB Typ-C | | Schnellstartübersicht | Ja | | Anzahl | 1 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 105 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Steuerung | Berührung | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.1 | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 4 h | | Akkutechnologie (Ladehülle) | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akkuladezeit | 1.5 h | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset noise cancelling bluetooth, bluetooth headset, bluetooth headset noise cancelling |
| | |
| |