| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-87920970 Herst.-Nr.: 16145 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorbild: Einheits-Elektrolokomotive 141 222-0 der Deutschen Bundesbahn (DB). Chromoxidgrüne Grundfarbgebung. Ausführung mit Doppellampen und Doppel-Düsen-Lüftungsgitter mit Rand. Zustand um 1987. Einsatz: Personenzüge des Nah- und Fernverkehrs. Modell: Gehäuse und Träger aus Zinkdruckguss. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Angesetzte Griffstangen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Spitzensignal analog in Betrieb. Länge über Puffer 98 mm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 98 mm | Merkmale | Produkttyp | Zugmodell | | Material | Zink | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Produktfarbe | Grün | | Beleuchtung | Ja | | Mit Ton | Ja | | Typ | Model railway/train |
|
| | |
| | | |
| |