Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 242638 Bohrer Steinbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 242638 Bohrer Steinbohrer
kwb 242638 Bohrer Steinbohrer
kwb 242638 Bohrer Steinbohrer
kwb 242638 Bohrer Steinbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87471596
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     242638
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Steinbohrer
Bohrdurchmesser
8 mm
Länge (mm)
260 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Stein
Arbeitslänge
200 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.